Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER Z4918T6S Binding Post and Screw, 3/4 Inch-10 Thread Size, 1/2 Inch Brl Length, 7/8 Inch Brl Dia | CP7PNH 45FP42

GRAINGER Z4918T6S Binding Post and Screw, 3/4 Inch-10 Thread Size, 1/2 Inch Brl Length, 7/8 Inch Brl Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP7PNH Μοντέλο: Z4918T6SCross Ref: 45FP42

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0747
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Z4918T6S Binding Post and Screw, 3/4 Inch-10 Thread Size, 1/2 Inch Brl Length, 7/8 Inch Brl Dia
€66.64 /μονάδα