Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER VW 260/20K Επίπεδος τροχός από συμπαγή καουτσούκ, διάμετρος τροχού 10 1/4 ιντσών, 440 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CH6RXJ 487G15

GRAINGER Στερεός ελαστικός τροχός VW 260/20K χωρίς επίπεδη, διάμετρος τροχού 10 1/4 ιντσών, 440 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RXJ Μοντέλο: VW 260/20KCross Ref: 487G15
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
€311.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεός τροχός
Μπόρε Ντιά.13 / 16 "
Χρώμα HubΑσημένιο
Μήκος πλήμνης3"
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Αξιολόγηση φορτίου300 έως 999 λίβρες.
Χωρίς σήμανσηΟχι
Τύπος δαχτυλιδιούΑρχικό
Ελαστικό Rim Dia.5"
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμαX 10 3.5
Πάχος ελαστικών2 5 / 8 "
ΠάτημαΠλευρωτός
Διάμετρος τροχού10 1 / 4 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣτερεά
Πλάτος τροχού1 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Χώρα ΠροέλευσηςGermany

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάτημαΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΦινίρισμα πλαισίουΜήκος πλήμνηςPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER 92001 Flat Free Wheel Polyurethane 250lb Μαύρο | AH4WBE 35NC08 92001Πλευρωτός3 / 4 "Ελαφρού τύπουΜπάλα19 12 / 25 "1.875 "πλαστικός2.437 "1€71.54
GRAINGER 30210 Flat Free Wheel Πολυουρεθάνη Ασημί PK2 | AH6XKU 36LE95 30210πριονωτή5 / 8 "Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντοςΜπάλα10 "3.25 "Σκονισμένο με σκόνη2 13 / 64 "2€64.56
GRAINGER 00030 Flat Free Wheel Wheel Polyurethane 500lb Λευκό | AH6XKV 36LE96 00030Λείος1"Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντοςΠυκνός15 37 / 64 "3.5 "Σκονισμένο με σκόνη6"1€65.80
GRAINGER 00091 Flat Free Wheel Polyurethane 275 lb Grey | AH7YTK 38ER66 00091πριονωτή5 / 8 "Ελαφρού τύπουΜπάλα8.5 "2 13 / 16 "Σκονισμένο με σκόνη3"1€30.73
GRAINGER 00090 Flat Free Wheel Polyurethane 275 lb Γκρι | AH7YTL 38ER67 00090πριονωτή3 / 4 "Ελαφρού τύπουΜπάλα8.5 "2 13 / 16 "Σκονισμένο με σκόνη3"1€27.27
GRAINGER 00014 Flat Free Wheel Wheel Polyurethane 300 lb Γκρι | AH7YTM 38ER68 00014πριονωτή5 / 8 "Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντοςΜπάλα10 "3.25 "Σκονισμένο με σκόνη4"1€38.86
GRAINGER 00015 Flat Free Wheel Polyurethane 300 lb Γκρι | AH7YTN 38ER69 00015πριονωτή3 / 4 "Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντοςΜπάλα10 "3.25 "Σκονισμένο με σκόνη4"1€38.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Στερεός ελαστικός τροχός VW 260/20K χωρίς επίπεδη, διάμετρος τροχού 10 1/4 ιντσών, 440 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου
€311.33 /μονάδα