Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 92001 Flat Free Wheel Polyurethane 250lb Μαύρο | AH4WBE 35NC08

GRAINGER 92001 Flat Free Wheel Polyurethane 250lb Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4WBE Μοντέλο: 92001Cross Ref: 35NC08
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
€71.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεός τροχός
Άξονας Ντία.3 / 4 "
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕλαφρού τύπου
Φινίρισμα πλαισίουπλαστικός
Χρώμα HubΜαύρη
Μήκος πλήμνης2.437 "
Υλικό πλήμνηςπλαστικός
Τύπος διανομέαεπίκεντρο
Αξιολόγηση φορτίου250 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Ελαστικό Rim Dia.16-5 / 8 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα20x2
Πάχος ελαστικών1-3 / 8 "
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού19 12 / 25 "
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Ύψος πλοίου (cm)7.57
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος: Μαύρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάτημαΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΦινίρισμα πλαισίουΜήκος πλήμνηςPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER 30210 Flat Free Wheel Πολυουρεθάνη Ασημί PK2 | AH6XKU 36LE95 30210πριονωτή5 / 8 "Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντοςΜπάλα10 "3.25 "Σκονισμένο με σκόνη2 13 / 64 "2€64.56
GRAINGER 00030 Flat Free Wheel Wheel Polyurethane 500lb Λευκό | AH6XKV 36LE96 00030Λείος1"Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντοςΠυκνός15 37 / 64 "3.5 "Σκονισμένο με σκόνη6"1€65.80
GRAINGER 00091 Flat Free Wheel Polyurethane 275 lb Grey | AH7YTK 38ER66 00091πριονωτή5 / 8 "Ελαφρού τύπουΜπάλα8.5 "2 13 / 16 "Σκονισμένο με σκόνη3"1€30.73
GRAINGER 00090 Flat Free Wheel Polyurethane 275 lb Γκρι | AH7YTL 38ER67 00090πριονωτή3 / 4 "Ελαφρού τύπουΜπάλα8.5 "2 13 / 16 "Σκονισμένο με σκόνη3"1€27.27
GRAINGER 00014 Flat Free Wheel Wheel Polyurethane 300 lb Γκρι | AH7YTM 38ER68 00014πριονωτή5 / 8 "Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντοςΜπάλα10 "3.25 "Σκονισμένο με σκόνη4"1€38.86
GRAINGER 00015 Flat Free Wheel Polyurethane 300 lb Γκρι | AH7YTN 38ER69 00015πριονωτή3 / 4 "Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντοςΜπάλα10 "3.25 "Σκονισμένο με σκόνη4"1€38.63
GRAINGER 53CM85 Στερεός τροχός από καουτσούκ χωρίς επίπεδη, διάμετρος τροχού 8 ιντσών, 450 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CH6KFY 53CM85Πλευρωτός3 / 4 "--8"2"Πολυπροπυλένιο2 1 / 4 "1€25.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 92001 Flat Free Wheel Polyurethane 250lb Μαύρο
€71.54 /μονάδα