Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70654.025.0200 Hammer Drive Pin Anchor Round 1/4 Inch 2 Inch, 100PK | AG2FQQ 31JD83

GRAINGER U70654.025.0200 Σφυροειδής καρφίτσα αγκύρας στρογγυλή 1/4 ίντσας 2 ιντσών, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FQQ Μοντέλο: U70654.025.0200Cross Ref: 31JD83

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€17.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας2"
Στυλ κεφαλήςγύρος
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος1-1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.25 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)55

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4464
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ3926909980

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70654.025.0200 Σφυροειδής καρφίτσα αγκύρας στρογγυλή 1/4 ίντσας 2 ιντσών, 100 PK
€17.13 /πακέτο