Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70520.050.0400 Screw Anchor Zinc 1/2 X 4 Length, 25PK | AG2FLA 31JC20

GRAINGER U70520.050.0400 Screw Anchor Zinc 1/2 X 4 Length, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FLA Μοντέλο: U70520.050.0400Σταυρός: 31JC20
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
€79.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
Απόσταση άκρου1-3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος4"
ΥλικόΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 "έως 3-1 / 2"
Χαρακτηριστικάαυτο Threading
Ultimate Shear (λίβρες)9070 έως 14670 "
Απόλυτη ένταση (λίβρες)4758 έως 12,027 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9043
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318158069

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70520.050.0400 Screw Anchor Zinc 1/2 X 4 Length, 25PK
€79.10 /πακέτο