Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70520.037.0500 Screw Anchor Zinc 3/8 X 5 Length, 40PK | AG2FKZ 31JC19

GRAINGER U70520.037.0500 Screw Anchor Zinc 3/8 X 5 Length, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FKZ Μοντέλο: U70520.037.0500Σταυρός: 31JC19
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
€142.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 8 "
Απόσταση άκρου1-3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος5"
ΥλικόΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 "έως 3-1 / 2"
Χαρακτηριστικάαυτο Threading
Ultimate Shear (λίβρες)8240
Απόλυτη ένταση (λίβρες)4248 έως 11,150 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8201
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158069

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70520.037.0500 Screw Anchor Zinc 3/8 X 5 Length, 40PK
€142.47 /πακέτο