Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.062.0500 Wedge Anchor 5/8 5 303/304, 2PK | AG2HHW 31JP59

GRAINGER U70420.062.0500 Wedge Anchor 5/8 5 303/304, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HHW Μοντέλο: U70420.062.0500Cross Ref: 31JP59
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
€35.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας5"
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος3 13 / 16 "
Μέγεθος νήματος5 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4149
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.062.0500 Wedge Anchor 5/8 5 303/304, 2PK
€35.14 /πακέτο