Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.050.0700 Wedge Anchor 1/2 7 303/304, 5PK | AG2HHU 31JP57

GRAINGER U70420.050.0700 Wedge Anchor 1/2 7 303/304, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HHU Μοντέλο: U70420.050.0700Cross Ref: 31JP57
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
€50.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας7"
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος5.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5280

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8384
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.050.0700 Wedge Anchor 1/2 7 303/304, 5PK
€50.73 /πακέτο