Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.025.0325 Wedge Anchor 1/4 3-1/4 303/304, 50PK | AG2HHG 31JP46

GRAINGER U70420.025.0325 Wedge Anchor 1/4 3-1/4 303/304, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HHG Μοντέλο: U70420.025.0325Cross Ref: 31JP46
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
€99.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας3.25 "
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
νήμα Μήκος2.125 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1870

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9922
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.025.0325 Wedge Anchor 1/4 3-1/4 303/304, 50PK
€99.49 /πακέτο