Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.087.1000 Wedge Anchor 7/8 10 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HHB 31JP41

GRAINGER U70411.087.1000 Wedge Anchor 7/8 10 ψευδάργυρο ανθρακούχο χάλυβα, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HHB Μοντέλο: U70411.087.1000Cross Ref: 31JP41
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
€29.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μήκος άγκυρας10 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4"
νήμα Μήκος3.875 "
Μέγεθος νήματος7 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)12980

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6528
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.087.1000 Wedge Anchor 7/8 10 ψευδάργυρο ανθρακούχο χάλυβα, 2PK
€29.06 /πακέτο