Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.087.0800 Wedge Anchor 7/8 8 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HHA 31JP40

GRAINGER U70411.087.0800 Wedge Anchor 7/8 8 ψευδάργυρο ανθρακούχο χάλυβα, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HHA Μοντέλο: U70411.087.0800Cross Ref: 31JP40
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
€22.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μήκος άγκυρας8"
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4"
νήμα Μήκος3.875 "
Μέγεθος νήματος7 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)12980

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3432
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.087.0800 Wedge Anchor 7/8 8 ψευδάργυρο ανθρακούχο χάλυβα, 2PK
€22.65 /πακέτο