Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.075.0475 Wedge Anchor 3/4 4-3/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HGR 31JP32

GRAINGER U70411.075.0475 Wedge Anchor 3/4 4-3/4 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HGR Μοντέλο: U70411.075.0475Cross Ref: 31JP32

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€13.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4.75 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1"
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.25 "
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 4 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11880

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.603
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.075.0475 Wedge Anchor 3/4 4-3/4 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 2PK
€13.44 /πακέτο