Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U55530.031.0087 Washer 5/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 7/8 Outside Diameter, 50PK | AH6FER 35YV21

GRAINGER U55530.031.0087 Ροδέλα 5/16 μπουλόνι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 εξωτερική διάμετρος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FER Μοντέλο: U55530.031.0087Cross Ref: 35YV21 / 156D56

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Περίπου Pkg. Ποτ.50
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Βαθμός316
Μέσα Dia.5 / 16 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους0.047 έως 0.080 "
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2034
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U55530.031.0087 Ροδέλα 5/16 μπουλόνι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 εξωτερική διάμετρος, 50 PK
€12.86 /πακέτο