Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U55530.012.0062 Washer 1/8 Bolt 18-8 Stainless Steel 5/8 Outside Diameter, 50PK | AH6FEK 35YV15

GRAINGER U55530.012.0062 Ροδέλα 1/8 μπουλόνι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 εξωτερική διάμετρος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FEK Μοντέλο: U55530.012.0062Cross Ref: 35YV15 / 156D50
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
€23.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Περίπου Pkg. Ποτ.50
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 8 "
Βαθμός316
Μέσα Dia.1 / 8 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους0.047 έως 0.080 "
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0792
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U55530.012.0062 Ροδέλα 1/8 μπουλόνι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 εξωτερική διάμετρος, 50 PK
€23.44 /πακέτο