Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U55090.075.0001 Jam Nut, 1 7/64 Inch Size Hex Width, 29/64 Inch Size Hex Ht, Stainless Steel, 316, Plain | CQ2AZM 41VL72

GRAINGER U55090.075.0001 Παξιμάδι μαρμελάδας, 1 7/64 ίντσες Μέγεθος Hex Width, 29/64 Inch Size Hex Ht, Inox, 316, Plain

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ2AZM Μοντέλο: U55090.075.0001Cross Ref: 41VL72

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι μαρμελάδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2412
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U55090.075.0001 Παξιμάδι μαρμελάδας, 1 7/64 ίντσες Μέγεθος Hex Width, 29/64 Inch Size Hex Ht, Inox, 316, Plain
€9.12 /πακέτο