Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51877.016.0100 Ξύλινη βίδα Επίπεδο #8 Τετράγωνο από ανοξείδωτο χάλυβα 1 ίντσας, 100PK | AG2GDP 31JG93

GRAINGER U51877.016.0100 Ξύλινη βίδα επίπεδη #8 1 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GDP Μοντέλο: U51877.016.0100Cross Ref: 31JG93 / 163T76

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
Μέγεθος οδηγού#2
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.292 έως 0.332 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2776
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51877.016.0100 Ξύλινη βίδα επίπεδη #8 1 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι, 100 PK
€25.79 /πακέτο