Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51662.021.0250 Βιδωτή δοκός λαμαρίνας #12-14 2-1/2 ίντσας, 100PK | AG2HCK 31JN31

GRAINGER U51662.021.0250 Βιδωτή δοκός λαμαρίνας #12-14 2-1/2 ίντσας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HCK Μοντέλο: U51662.021.0250Cross Ref: 31JN31 / 400K07

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.487 έως 0.511 "
Ύψος κεφαλιού0.118 έως 0.134 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μήκος2.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#12
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8532
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51662.021.0250 Βιδωτή δοκός λαμαρίνας #12-14 2-1/2 ίντσας, 100PK
€52.67 /πακέτο