Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51651.025.0125 Metal Screw Hex #14 1-1/4 Μήκος, 100PK | AG2HBA 31JM97

GRAINGER U51651.025.0125 Μεταλλική βίδα Hex #14 1-1/4 Μήκος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HBA Μοντέλο: U51651.025.0125Cross Ref: 31JM97 / 155V96

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€56.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.367 έως 0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.172 έως 0.19 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος1.25 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος# 1 / 4-14
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6152
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318145020

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51651.025.0125 Μεταλλική βίδα Hex #14 1-1/4 Μήκος, 100PK
€56.52 /πακέτο