Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51651.016.0037 Βίδα λαμαρίνας Hex #8-18 3/8 ίντσας, 100PK | AG2HAT 31JM88

GRAINGER U51651.016.0037 Βίδα λαμαρίνας εξάγωνο #8-18 3/8 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HAT Μοντέλο: U51651.016.0037Cross Ref: 31JM88 / 155V87
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
€10.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 έως 0.054 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.244 έως 0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.096 έως 0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος3 / 8 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος# 8-18
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1278
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51651.016.0037 Βίδα λαμαρίνας εξάγωνο #8-18 3/8 ίντσας, 100 PK
€10.80 /πακέτο