Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51530.031.0087 Washer 5/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 7/8 Outside Diameter, 50PK | AH6FDX 35YV03

GRAINGER U51530.031.0087 Ροδέλα 5/16 μπουλόνι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 εξωτερική διάμετρος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FDX Μοντέλο: U51530.031.0087Cross Ref: 35YV03 / 156D38
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
€8.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Περίπου Pkg. Ποτ.50
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.11 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους0.047 έως 0.080 "
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2034
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51530.031.0087 Ροδέλα 5/16 μπουλόνι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 εξωτερική διάμετρος, 50 PK
€8.18 /πακέτο