Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51500.037.0125 Carriage Bolt 18-8 3/8-16 X 1-1/4 Inch, 100PK | AG2FKG 31JA98

GRAINGER U51500.037.0125 Μπουλόνι μεταφοράς 18-8 3/8-16 X 1-1/4 ίντσας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FKG Μοντέλο: U51500.037.0125Cross Ref: 31JA98

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€45.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.782 έως 0.844 "
Ύψος κεφαλιού0.188 έως 0.208 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.25 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.188 έως 0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.368 έως 0.388 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2937
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7318152051

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51500.037.0125 Μπουλόνι μεταφοράς 18-8 3/8-16 X 1-1/4 ίντσας, 100PK
€45.45 /πακέτο