Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51500.031.0225 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 2-1/4 ίντσας, 100PK | AH3EDB 31JA92

GRAINGER U51500.031.0225 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 2-1/4 ίντσας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EDB Μοντέλο: U51500.031.0225Cross Ref: 31JA92 / 164X37
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
€51.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού5 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.688 έως 0.719 "
Ύψος κεφαλιού0.156 έως 0.176 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.25 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.156 έως 0.187 "
Τετράγωνο πλάτος0.307 έως 0.324 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2622
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού: Τετράγωνο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51500.031.0225 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 2-1/4 ίντσας, 100PK
€51.94 /πακέτο