Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51500.031.0175 Carriage Bolt 18-8 5/16-18 X 1-3/4, 100PK | AG2FJZ 31JA90

GRAINGER U51500.031.0175 Carriage Bolt 18-8 5/16-18 X 1-3/4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FJZ Μοντέλο: U51500.031.0175Cross Ref: 31JA90 / 164X35
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
€38.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού5 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.688 έως 0.719 "
Ύψος κεφαλιού0.156 έως 0.176 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.75 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.156 έως 0.187 "
Τετράγωνο πλάτος0.307 έως 0.324 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.895
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7318152051

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51500.031.0175 Carriage Bolt 18-8 5/16-18 X 1-3/4, 100PK
€38.17 /πακέτο