Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51500.025.0300 Carriage Bolt Square 18-8 1/4-20 X 3 Inch, 50PK | AG2FJR 31JA82

GRAINGER U51500.025.0300 Carriage Bolt Square 18-8 1/4-20 X 3 Inch, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FJR Μοντέλο: U51500.025.0300Cross Ref: 31JA82 / 164X29

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€15.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.563 έως 0.594 "
Ύψος κεφαλιού0.125 έως 0.145 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.125 έως 0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.245 έως 0.26 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8631
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318152051

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51500.025.0300 Carriage Bolt Square 18-8 1/4-20 X 3 Inch, 50PK
€15.44 /πακέτο