Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51341.025.0200 Machine Screw Flstr 1/4-20 X 2 Length, 50PK | AH3ETN 31KH73

GRAINGER U51341.025.0200 Machine Screw Flstr 1/4-20 X 2 Length, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ETN Μοντέλο: U51341.025.0200Cross Ref: 31KH73
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
€30.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.389 έως 0.414 "
Ύψος κεφαλιού0.155 "έως 0.170
επικεφαλής ΤύποςΦίλστερ
Μήκος2"
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5661
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)8.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51341.025.0200 Machine Screw Flstr 1/4-20 X 2 Length, 50PK
€30.19 /πακέτο