Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51341.025.0050 Μηχανή Βιδωτή πλήρωση 1/4-20 X 1/2 Μήκος, 50PK | AH3EPA 31JV48

GRAINGER U51341.025.0050 Μηχάνημα πλήρωσης βιδών 1/4-20 X 1/2 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EPA Μοντέλο: U51341.025.0050Cross Ref: 31JV48 / 127M94
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
€16.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.389 έως 0.414 "
Ύψος κεφαλιού0.155 έως 0.17 "
επικεφαλής ΤύποςΦίλστερ
Μήκος1 / 2 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1796
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)3.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51341.025.0050 Μηχάνημα πλήρωσης βιδών 1/4-20 X 1/2 Μήκος, 50 PK
€16.31 /πακέτο