Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51320.025.0050 Μηχανή Βίδα Oval Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK | AH3ENX 31JV44

GRAINGER U51320.025.0050 Βίδα μηχανής Oval Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENX Μοντέλο: U51320.025.0050Cross Ref: 31JV44 / 127M90
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
€14.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.442 έως 0.477 "
Ύψος κεφαλιού0.095 έως 0.129 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μήκος1 / 2 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1796
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)4.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51320.025.0050 Βίδα μηχανής Oval Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK
€14.62 /πακέτο