Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51215.025.0037 Machine Screw Truss 1/4-20 X 3/8 Length, 50PK | AH3ENT 31JV27

GRAINGER U51215.025.0037 Μηχανή βιδωτό δοκό 1/4-20 X 3/8 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENT Μοντέλο: U51215.025.0037Cross Ref: 31JV27 / 127M73
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
€8.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.546 έως 0.573 "
Ύψος κεφαλιού0.133 έως 0.15 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μήκος3 / 8 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51215.025.0037 Μηχανή βιδωτό δοκό 1/4-20 X 3/8 Μήκος, 50 PK
€8.26 /πακέτο