Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.031.0200 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο χάλυβα 5/16-18 X 2 Length, 10PK | AG2HTB 31JV24

GRAINGER U51213.031.0200 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 2 μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HTB Μοντέλο: U51213.031.0200Cross Ref: 31JV24 / 127M70
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
€9.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.072 έως 0.084 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.557 έως 0.590 "
Ύψος κεφαλιού0.198 έως 0.216 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1728
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158082

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.031.0200 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 2 μήκος, 10 PK
€9.92 /πακέτο