Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.025.0062 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 5/8 Μήκος, 50PK | AG2HRZ 31JV19

GRAINGER U51213.025.0062 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 5/8 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HRZ Μοντέλο: U51213.025.0062Cross Ref: 31JV19 / 127M65

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€12.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.443 έως 0.472 "
Ύψος κεφαλιού0.16 έως 0.175 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5 / 8 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2092
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158082

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.025.0062 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 5/8 Μήκος, 50 PK
€12.86 /πακέτο