Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.025.0037 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 3/8 Μήκος, 50PK | AH3ENL 31JV17

GRAINGER U51213.025.0037 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 3/8 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENL Μοντέλο: U51213.025.0037Cross Ref: 31JV17 / 127M63

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€10.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.443 έως 0.472 "
Ύψος κεφαλιού0.16 έως 0.175 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 8 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1827
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.025.0037 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 3/8 Μήκος, 50 PK
€10.76 /πακέτο