Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.016.0400 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 8-32 X 4 Μήκος, 50PK | AH3ENJ 31JV14

GRAINGER U51213.016.0400 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 8-32 X 4 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENJ Μοντέλο: U51213.016.0400Cross Ref: 31JV14 / 127M60

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€24.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 8-32
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 έως 0.054 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.287 έως 0.309 "
Ύψος κεφαλιού0.107 έως 0.12 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος4"
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4131
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.016.0400 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 8-32 X 4 Μήκος, 50 PK
€24.18 /πακέτο