Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51122.037.0100 Βίδα μηχανής Ss 3/8-16 X 1 Length, 25PK | AH3END 31JU97

GRAINGER U51122.037.0100 Βίδα μηχανής Ss 3/8-16 X 1 Length, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3END Μοντέλο: U51122.037.0100Cross Ref: 31JU97 / 127M44
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
€29.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#4
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.716 έως 0.740 "
Ύψος κεφαλιού0.244 έως 0.261 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1"
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3794
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51122.037.0100 Βίδα μηχανής Ss 3/8-16 X 1 Length, 25PK
€29.73 /πακέτο