Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51122.031.0150 Βίδα μηχανής 5/16-18 X 1 1/2 Length, 25PK | AG2HRK 31JU96

GRAINGER U51122.031.0150 Βίδα μηχανής 5/16-18 X 1 1/2 Μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HRK Μοντέλο: U51122.031.0150Cross Ref: 31JU96 / 127M43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.594 έως 0.615 "
Ύψος κεφαλιού0.203 έως 0.218 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3339
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318158082

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51122.031.0150 Βίδα μηχανής 5/16-18 X 1 1/2 Μήκος, 25 PK
€19.28 /πακέτο