Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51110.031.0200 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 2 Length, 10PK | AH3EMV 31JU79

GRAINGER U51110.031.0200 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 2 μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EMV Μοντέλο: U51110.031.0200Cross Ref: 31JU79 / 127M26
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
€8.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.072 έως 0.084 "
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.556 έως 0.597 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος2"
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1728
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51110.031.0200 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 2 μήκος, 10 PK
€8.78 /πακέτο