Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51044.037.0025 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 5/16-18, 5PK | AG2KQA 31KH17

GRAINGER U51044.037.0025 βίδα ώμου Imperial 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KQA Μοντέλο: U51044.037.0025Cross Ref: 31KH17 / 163V79
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
€53.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.543 έως 0.562 "
Ύψος κεφαλιού0.24 έως 0.25 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος κεφαλής βίδας3 / 8 "
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0846
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51044.037.0025 βίδα ώμου Imperial 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18, 5PK
€53.24 /πακέτο