Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51044.025.0075 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 10-24, 5PK | AG2KPU 31KH11

GRAINGER U51044.025.0075 βίδα ώμου Imperial 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 10-24, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KPU Μοντέλο: U51044.025.0075Cross Ref: 31KH11 / 163V73
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
€6.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.357 έως 0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.177 έως 0.188 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος κεφαλής βίδας1 / 4 "
Ώμος Dia.1 / 4 "
Μήκος ώμου3 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3 / 8 "
Μέγεθος νήματος10-24
ΧαρακτηριστικάImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51044.025.0075 βίδα ώμου Imperial 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 10-24, 5PK
€6.16 /πακέτο