Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48210.037.0200 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 3/8-16 X 2 Μήκος, 10PK | AH3ELQ 31JU43

GRAINGER U48210.037.0200 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 3/8-16 X 2 Μήκος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ELQ Μοντέλο: U48210.037.0200Διασταύρωση: 31JU43
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
€34.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.081 έως 0.094 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.670 έως 0.708 "
Ύψος κεφαλιού0.237 έως 0.256 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2"
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3172
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48210.037.0200 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 3/8-16 X 2 Μήκος, 10PK
€34.49 /πακέτο