Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48210.016.0037 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 8-32 X 3/8 Μήκος, 50PK | AH3EKL 31JT97

GRAINGER U48210.016.0037 Βίδα μηχανής στρογγυλή 8-32 X 3/8 μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EKL Μοντέλο: U48210.016.0037Cross Ref: 31JT97 / 127L44
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
€9.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 8-32
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 έως 0.054 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.287 έως 0.309 "
Ύψος κεφαλιού0.107 έως 0.12 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 8 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0716
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48210.016.0037 Βίδα μηχανής στρογγυλή 8-32 X 3/8 μήκος, 50 PK
€9.45 /πακέτο