Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48170.031.0150 Βίδα Μηχανής Flat 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK | AH3EKF 31JT88

GRAINGER U48170.031.0150 Βίδα μηχανής Flat 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EKF Μοντέλο: U48170.031.0150Cross Ref: 31JT88 / 127L35

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€38.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.072 έως 0.084 "
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.556 έως 0.597 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48170.031.0150 Βίδα μηχανής Flat 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK
€38.77 /πακέτο