Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48170.025.0150 Machine Screw Flat 1/4-20 X 1 1/2 Length, 50PK | AH3EKA 31JT82

GRAINGER U48170.025.0150 Βίδα μηχανής Flat 1/4-20 X 1 1/2 Length, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EKA Μοντέλο: U48170.025.0150Cross Ref: 31JT82 / 127L29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.442 έως 0.477 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4239
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48170.025.0150 Βίδα μηχανής Flat 1/4-20 X 1 1/2 Length, 50PK
€67.67 /πακέτο