Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48170.025.0062 Machine Screw Flat 1/4-20 X 5/8 Length, 50PK | AH3EJW 31JT77

GRAINGER U48170.025.0062 Βίδα μηχανής επίπεδη 1/4-20 X 5/8 μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EJW Μοντέλο: U48170.025.0062Cross Ref: 31JT77 / 127L24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.442 έως 0.477 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος5 / 8 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2092
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)4.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48170.025.0062 Βίδα μηχανής επίπεδη 1/4-20 X 5/8 μήκος, 50 PK
€23.84 /πακέτο