Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U38213.015.0087 Washer 5/32 Bolt Steel 7/8 Outside Diameter, 100PK | AH6FCK 35YU68

GRAINGER U38213.015.0087 Ροδέλα 5/32 μπουλονιών χάλυβας 7/8 εξωτερική διάμετρος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6FCK Μοντέλο: U38213.015.0087Cross Ref: 35YU68

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Περίπου Pkg. Ποτ.100
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 32 "
ΒαθμόςΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Μέσα Dia.3 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Πάχος1 / 16 "
Ανοχή πάχους+0.08 "/ - 0.047"
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2313
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U38213.015.0087 Ροδέλα 5/32 μπουλονιών χάλυβας 7/8 εξωτερική διάμετρος, 100 PK
€14.27 /πακέτο