Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34181.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.450 Inch Flange, 250PK | AG2WTZ 32MM47

GRAINGER U34181.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.450 Inch Flange, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WTZ Μοντέλο: U34181.018.0064Cross Ref: 32MM47 / 163Z79
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
€173.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.600 έως 0.650 "
Ύψος κεφαλιού0.092 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.45 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)950 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό1200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3761
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34181.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.450 Inch Flange, 250PK
€173.93 /πακέτο