Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34142.018.0612 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.950 Inch Dome, 250PK | AG2WRQ 32ML98

GRAINGER U34142.018.0612 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.950 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WRQ Μοντέλο: U34142.018.0612Cross Ref: 32ML98 / 163Z44
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
€74.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.626 έως 0.750 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.95 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)950 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό1200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34142.018.0612 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.950 Inch Dome, 250PK
€74.97 /πακέτο