Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34140.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Countersunk, 250PK | AH3KBL 32ML75

GRAINGER U34140.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Countersunk, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KBL Μοντέλο: U34140.018.0610Cross Ref: 32ML75 / 163Z25
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
€24.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#11
Βαθμός30
Εύρος Grip0.501 έως 0.625 "
Επικεφαλής Ντία.0.335 έως 0.361 "
Ύψος κεφαλιού0.053 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
αριθμός610
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.825 "
Τύπος πριτσίνωνΑνοιχτό τέλος
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)540 λίβρες
ΣτυλBlind Rivet
Αντοχή σε εφελκυσμό680 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2546
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34140.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Countersunk, 250PK
€24.74 /πακέτο