Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34127.018.6861 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.937 Inch Dome, 250PK | AG2WYL 32MP01

GRAINGER U34127.018.6861 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.937 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WYL Μοντέλο: U34127.018.6861Cross Ref: 32MP01 / 164A89
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
€40.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.441 έως 0.752 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.937 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)292 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό471 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34127.018.6861 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.937 Inch Dome, 250PK
€40.27 /πακέτο