Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34121.025.0084 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.500 Inch Dome, 100PK | AG2WMD 32MK84

GRAINGER U34121.025.0084 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.500 Inch Dome, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WMD Μοντέλο: U34121.025.0084Cross Ref: 32MK84 / 163Y40
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
€19.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 έως 0.525 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.5 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)700 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό920 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5886
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34121.025.0084 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.500 Inch Dome, 100PK
€19.15 /πακέτο