Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34121.012.0045 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.462 Inch Dome, 500PK | AG2WLG 32MK63

GRAINGER U34121.012.0045 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.462 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WLG Μοντέλο: U34121.012.0045Cross Ref: 32MK63 / 163Y19

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€21.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.251 έως 0.312 "
Επικεφαλής Ντία.0.238 έως 0.262 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.462 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)170 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό220 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5499
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34121.012.0045 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.462 Inch Dome, 500PK
€21.14 /πακέτο