Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34120.015.0056 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.550 Inch Countersunk, 500PK | AG2WKX 32MK46

GRAINGER U34120.015.0056 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.550 Inch Countersunk, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WKX Μοντέλο: U34120.015.0056Cross Ref: 32MK46 / 163Y05
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
€24.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.313 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.268 έως 0.294 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.55 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)260 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό350 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34120.015.0056 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.550 Inch Countersunk, 500PK
€24.23 /πακέτο